nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 25x5 SX138096 - 01621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016210
Sonepar cikkszám
SX138096
Gyártói cikkszám
01621
Gyártói típuskód
01621
Szélesség:
25 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
ónozott
Busbar 25x5