nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 30x10 SX138100 - 01625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 10 mm
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267016258
Sonepar cikkszám
SX138100
Gyártói cikkszám
01625
Gyártói típuskód
01625
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
10 mm
Felület:
ónozott
Busbar 30x10