Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 30x5 SX138097 - 01622

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar 30x5 SX138097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267016227

Sonepar cikkszám

SX138097

Gyártói cikkszám

01622

Gyártói típuskód

01622

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

ónozott

Busbar 30x5