Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 160A, 3 pole SX138132 - 32660

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 160A, 3 pole SX138132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 76 mm

  • Névleges áram In - 144 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267326609

Sonepar cikkszám

SX138132

Gyártói cikkszám

32660

Gyártói típuskód

32660

Adapterszélesség:

76 mm

Névleges áram In:

144 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 160A, 3 pole