Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 200A SX138111 - 32214

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 200A SX138111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - lapos vezeték

  • Adapterszélesség - 108 mm

  • Névleges áram In - 200 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267322144

Sonepar cikkszám

SX138111

Gyártói cikkszám

32214

Gyártói típuskód

32214

Elektromos csatlakozó típusa:

lapos vezeték

Adapterszélesség:

108 mm

Névleges áram In:

200 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 200A