Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 250A, 3 pole SX138108 - 32023

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 250A, 3 pole SX138108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 105 mm

  • Névleges áram In - 250 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267320232

Sonepar cikkszám

SX138108

Gyártói cikkszám

32023

Gyártói típuskód

32023

Adapterszélesség:

105 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 250A, 3 pole