nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 250A SX138110 - 32168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - lapos vezeték
Adapterszélesség - 110 mm
Névleges áram In - 250 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267321680
Sonepar cikkszám
SX138110
Gyártói cikkszám
32168
Gyártói típuskód
32168
Elektromos csatlakozó típusa:
lapos vezeték
Adapterszélesség:
110 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Busbar adapter 250A