Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 25A SX138112 - 32400

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 25A SX138112

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 25 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324001

Sonepar cikkszám

SX138112

Gyártói cikkszám

32400

Gyártói típuskód

32400

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 25A