Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138113 - 32404

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324049

Sonepar cikkszám

SX138113

Gyártói cikkszám

32404

Gyártói típuskód

32404

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 32A