Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138115 - 32427

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324278

Sonepar cikkszám

SX138115

Gyártói cikkszám

32427

Gyártói típuskód

32427

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 32A