nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138117 - 32434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 45 mm
Névleges áram In - 32 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267324346
Sonepar cikkszám
SX138117
Gyártói cikkszám
32434
Gyártói típuskód
32434
Adapterszélesség:
45 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Busbar adapter 32A