nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138119 - 32441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség - 54 mm
Névleges áram In - 32 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267324414
Sonepar cikkszám
SX138119
Gyártói cikkszám
32441
Gyártói típuskód
32441
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség:
54 mm
Névleges áram In:
32 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Busbar adapter 32A