Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138120 - 32443

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 63 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324438

Sonepar cikkszám

SX138120

Gyártói cikkszám

32443

Gyártói típuskód

32443

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

63 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 32A