Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138128 - 32486

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 32A SX138128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Névleges áram In - 32 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324865

Sonepar cikkszám

SX138128

Gyártói cikkszám

32486

Gyártói típuskód

32486

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Adapterszélesség:

45 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 32A