Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 45A SX138114 - 32412

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 45A SX138114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Névleges áram In - 45 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324124

Sonepar cikkszám

SX138114

Gyártói cikkszám

32412

Gyártói típuskód

32412

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Névleges áram In:

45 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 45A