Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 63A SX138124 - 32457

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 63A SX138124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Névleges áram In - 63 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4021267324575

Sonepar cikkszám

SX138124

Gyártói cikkszám

32457

Gyártói típuskód

32457

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Adapterszélesség:

72 mm

Névleges áram In:

63 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Busbar adapter 63A