nVent Hoffman (Eldon) - Busbar adapter 80A SX138127 - 32469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 72 mm
Névleges áram In - 80 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267324698
Sonepar cikkszám
SX138127
Gyártói cikkszám
32469
Gyártói típuskód
32469
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
72 mm
Névleges áram In:
80 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Busbar adapter 80A