Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cable anchorage gland M20 SX138438 - CAG20

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cable anchorage gland M20 SX138438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 20

  • Kábelátmérőhöz - 7-7 mm

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574187283

Sonepar cikkszám

SX138438

Gyártói cikkszám

CAG20

Gyártói típuskód

CAG20

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

20

Kábelátmérőhöz:

7-7 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

diafragma

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

RAL-szám:

7.04

Cable anchorage gland M20