nVent Hoffman (Eldon) - Cable anchorage gland M25 SX138439 - CAG25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 7-7 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574187290
Sonepar cikkszám
SX138439
Gyártói cikkszám
CAG25
Gyártói típuskód
CAG25
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
7-7 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
diafragma
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
RAL-szám:
7.04