nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D16 mm SX138558 - CON16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelcső
Anyag - műanyag
Szélesség - 16 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574052901
Sonepar cikkszám
SX138558
Gyártói cikkszám
CON16
Gyártói típuskód
CON16
Kivitel:
kábelcső
Anyag:
műanyag
Szélesség:
16 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cable conduit D16 mm