Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D29 mm SX138559 - CON29

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D29 mm SX138559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelcső

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 29 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574052918

Sonepar cikkszám

SX138559

Gyártói cikkszám

CON29

Gyártói típuskód

CON29

Kivitel:

kábelcső

Anyag:

műanyag

Szélesség:

29 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Cable conduit D29 mm