nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D36 mm SX138560 - CON36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelcső
Anyag - műanyag
Szélesség - 36 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574052925
Sonepar cikkszám
SX138560
Gyártói cikkszám
CON36
Gyártói típuskód
CON36
Kivitel:
kábelcső
Anyag:
műanyag
Szélesség:
36 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Cable conduit D36 mm