Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D48 mm SX138561 - CON48

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cable conduit D48 mm SX138561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelcső

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 48 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574052932

Sonepar cikkszám

SX138561

Gyártói cikkszám

CON48

Gyártói típuskód

CON48

Kivitel:

kábelcső

Anyag:

műanyag

Szélesség:

48 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Cable conduit D48 mm