nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 1000 SX138420 - CABP1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574065956
Sonepar cikkszám
SX138420
Gyártói cikkszám
CABP1000
Gyártói típuskód
CABP1000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
1000 mm
Cable fixing bar, 1000