nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 1200 SX138421 - CABP1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Szín - egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574065963
Sonepar cikkszám
SX138421
Gyártói cikkszám
CABP1200
Gyártói típuskód
CABP1200
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
1200 mm
Cable fixing bar, 1200