Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 400 SX138419 - CAB400

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 400 SX138419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574065925

Sonepar cikkszám

SX138419

Gyártói cikkszám

CAB400

Gyártói típuskód

CAB400

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

45 mm

Hosszúság:

400 mm

Cable fixing bar, 400