nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 600 SX138424 - CABP600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574065987
Sonepar cikkszám
SX138424
Gyártói cikkszám
CABP600
Gyártói típuskód
CABP600
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
600 mm
Cable fixing bar, 600