nVent Hoffman (Eldon) - Cable fixing bar, 800 SX138425 - CABP800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574065994
Sonepar cikkszám
SX138425
Gyártói cikkszám
CABP800
Gyártói típuskód
CABP800
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
45 mm
Hosszúság:
800 mm
Cable fixing bar, 800