nVent Hoffman (Eldon) - Cabling frame 200x1000x800 SX140128 - PCU2108R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127395
Sonepar cikkszám
SX140128
Gyártói cikkszám
PCU2108R5
Gyártói típuskód
PCU2108R5
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Cabling frame 200x1000x800