nVent Hoffman (Eldon) - Cabling frame 200x600x600 SX140123 - PCU2066R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127586
Sonepar cikkszám
SX140123
Gyártói cikkszám
PCU2066R5
Gyártói típuskód
PCU2066R5
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Cabling frame 200x600x600