Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Cabling frame, 300x1200x800 SX140140 - PCU3128R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Cabling frame, 300x1200x800 SX140140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

93 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574127272

Sonepar cikkszám

SX140140

Gyártói cikkszám

PCU3128R5

Gyártói típuskód

PCU3128R5

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Cabling frame, 300x1200x800