nVent Hoffman (Eldon) - Cabling frame, 300x400x600 SX140131 - PCU3046R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127364
Sonepar cikkszám
SX140131
Gyártói cikkszám
PCU3046R5
Gyártói típuskód
PCU3046R5
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Cabling frame, 300x400x600