nVent Hoffman (Eldon) - Chassis guide D=406, Click in SX139363 - L406C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögprofil (alak)
Szélesség - 386 mm
Magasság - 43 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574161276
Sonepar cikkszám
SX139363
Gyártói cikkszám
L406C
Gyártói típuskód
L406C
Kivitel:
szögprofil (alak)
Szélesség:
386 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
42 mm
Szín:
egyéb
Chassis guide D=406, Click in