nVent Hoffman (Eldon) - Chassis guide D=470, Click in SX139365 - L470C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögprofil (alak)
Szélesség - 450 mm
Magasság - 43 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574161184
Sonepar cikkszám
SX139365
Gyártói cikkszám
L470C
Gyártói típuskód
L470C
Kivitel:
szögprofil (alak)
Szélesség:
450 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
42 mm
Szín:
egyéb
Chassis guide D=470, Click in