Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Chassis guide D=470 SX139364 - L470

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Chassis guide D=470 SX139364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögprofil (alak)

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 43 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574006874

Sonepar cikkszám

SX139364

Gyártói cikkszám

L470

Gyártói típuskód

L470

Kivitel:

szögprofil (alak)

Szélesség:

450 mm

Magasság:

43 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

42 mm

Szín:

egyéb

Chassis guide D=470