nVent Hoffman (Eldon) - Chassis guide D=406 SX139362 - L406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szögprofil (alak)
Szélesség - 386 mm
Magasság - 43 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574006867
Sonepar cikkszám
SX139362
Gyártói cikkszám
L406
Gyártói típuskód
L406
Kivitel:
szögprofil (alak)
Szélesség:
386 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
42 mm
Szín:
egyéb
Chassis guide D=406