nVent Hoffman (Eldon) - Cleaner for stainless steel SX140321 - SSC01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsírtalanításra alkalmas - Igen
Fizikai alak - folyadék
Vízkő eltávolításra alkalmas - Nem
Tisztításra alkalmas - Nem
Csomagolás - flakon
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574181717
Sonepar cikkszám
SX140321
Gyártói cikkszám
SSC01
Gyártói típuskód
SSC01
Zsírtalanításra alkalmas:
Igen
Fizikai alak:
folyadék
Vízkő eltávolításra alkalmas:
Nem
Tisztításra alkalmas:
Nem
Csomagolás:
flakon
Alkalmas mosogatószernek:
Nem
Biológiai lebomlás:
Igen
Űrtartalom:
0.25 ml
Feltétlenül vízzel öblíteni:
Nem
Feltétlenül vízzel hígítani:
Nem
Vízben oldódó:
Nem
Feldolgozás nagynyomás alatt:
Nem
Cleaner for stainless steel