Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Closing plate unused fan SX138714 - DFC04

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Closing plate unused fan SX138714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 125 mm

  • Magasság - 125 mm

  • Mélység - 2 mm

  • Szín - egyéb

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 152 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574119116

Sonepar cikkszám

SX138714

Gyártói cikkszám

DFC04

Gyártói típuskód

DFC04

Szélesség:

125 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

2 mm

Szín:

egyéb

Szekrényszélességhez alkalmas:

152 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

152 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Closing plate unused fan