nVent Hoffman (Eldon) - Closure Plate 4x4 Right Sloped SX138600 - CTS44CPRSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Magasság - 102 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Anyagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239531
Sonepar cikkszám
SX138600
Gyártói cikkszám
CTS44CPRSS
Gyártói típuskód
CTS44CPRSS
Szélesség:
102 mm
Magasság:
102 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Closure Plate 4x4 Right Sloped