Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Closure Plate 6x6 Right Sloped SX138643 - CTS66CPRSS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Closure Plate 6x6 Right Sloped SX138643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 152 mm

  • Magasság - 152 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574239081

Sonepar cikkszám

SX138643

Gyártói cikkszám

CTS66CPRSS

Gyártói típuskód

CTS66CPRSS

Szélesség:

152 mm

Magasság:

152 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Anyagvastagság:

1.2 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Closure Plate 6x6 Right Sloped