nVent Hoffman (Eldon) - Closure Plate SX139193 - F44LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - egyéb
Szélesség - 64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240223
Sonepar cikkszám
SX139193
Gyártói cikkszám
F44LP
Gyártói típuskód
F44LP
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
egyéb
Szélesség:
64 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Closure Plate