nVent Hoffman (Eldon) - Closure Plate SX139267 - F66WPSS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574239661
Sonepar cikkszám
SX139267
Gyártói cikkszám
F66WPSS
Gyártói típuskód
F66WPSS
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Closure Plate