nVent Hoffman (Eldon) - Comparment, 150x600 SX139826 - MSCP01506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119383
Sonepar cikkszám
SX139826
Gyártói cikkszám
MSCP01506
Gyártói típuskód
MSCP01506
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Comparment, 150x600