nVent Hoffman (Eldon) - Comparment, 200x600 SX139827 - MSCP02006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119390
Sonepar cikkszám
SX139827
Gyártói cikkszám
MSCP02006
Gyártói típuskód
MSCP02006
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Comparment, 200x600