Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Comparment, 250x600 SX139828 - MSCP02506

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Comparment, 250x600 SX139828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574119536

Sonepar cikkszám

SX139828

Gyártói cikkszám

MSCP02506

Gyártói típuskód

MSCP02506

Magasság:

250 mm

Szélesség:

600 mm

Comparment, 250x600