nVent Hoffman (Eldon) - Comparment, 300x600 SX139829 - MSCP03006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574119413
Sonepar cikkszám
SX139829
Gyártói cikkszám
MSCP03006
Gyártói típuskód
MSCP03006
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Comparment, 300x600