Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Connect. Set ,3 pole SX138085 - 01538

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Connect. Set ,3 pole SX138085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 550 A

  • Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021267015381

Sonepar cikkszám

SX138085

Gyártói cikkszám

01538

Gyártói típuskód

01538

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

20-30 mm

Max. névleges üzemi áram (Ie):

550 A

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Connect. Set ,3 pole