nVent Hoffman (Eldon) - Connect. term. Plate ,3 pole SX138066 - 01240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 175 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267012403
Sonepar cikkszám
SX138066
Gyártói cikkszám
01240
Gyártói típuskód
01240
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
175 A
Connect. term. Plate ,3 pole