nVent Hoffman (Eldon) - Connection terminal plate SX138064 - 01199
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 350 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267011994
Sonepar cikkszám
SX138064
Gyártói cikkszám
01199
Gyártói típuskód
01199
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
350 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Connection terminal plate