nVent Hoffman (Eldon) - Connection terminal SX138090 - 01592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 63 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021267015923
Sonepar cikkszám
SX138090
Gyártói cikkszám
01592
Gyártói típuskód
01592
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
63 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Connection terminal